曜日別特売
885012208064 MLCC 1 μF 25 V dc 1206 3216M 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK 62247178

MLCC 1 μF 25 V dc 1206 3216M 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード62247178品番885012208064
参考基準価格(税別)¥1,790販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様●静電容量:1 μF●電圧:25 V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:3.2 x 1.6 x 1.15 mm●長さ:3.2 mm●奥行き:1.6 mm●高さ:1.15 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7085-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする