曜日別特売
885012005025 MLCC 10 pF 16 V dc 0402 1005M 1袋 250個入 WURTH ELEKTRONIK 62247860

MLCC 10 pF 16 V dc 0402 1005M 1袋 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(250個)注文コード62247860品番885012005025
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
仕様●静電容量:10 pF●電圧:16 V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0クラスI●許容差:±5 %●寸法:1 x 0.5 x 0.5 mm●長さ:1 mm●奥行き:0.5 mm●高さ:0.5 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7155-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする