曜日別特売
CC1812KKX7RABB104 MLCC 100nF 200V dc 1812 4532M 1セット 1000個入 YAGEO 62248429

MLCC 100nF 200V dc 1812 4532M 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)注文コード62248429品番CC1812KKX7RABB104
参考基準価格(税別)¥50,100販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:100nF●電圧:200V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7003-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする