曜日別特売
K104K20X7RK53H5G MLCC 100nF 200V dc 1袋 5000個入 VISHAY 62248465

MLCC 100nF 200V dc 1袋 5000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5000個)注文コード62248465品番K104K20X7RK53H5G
参考基準価格(税別)¥380,000販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

Vishay K..G シリーズラジアルリード付き積層セラミックコンデンサは、AEC-Q200 認定済みで、PPAP の品番を取り揃えており、最も過酷な車載動作条件に適しています。このラジアルセラミックコンデンサは、-55+160 ℃ の静電容量が 100、000 pF ですこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 10 % の許容差を備えています。静電容量が大きく、小型サイズ
Vishay K..G シリーズラジアルリード付き積層セラミックコンデンサは、AEC-Q200 認定済みで、PPAP の品番を取り揃えており、最も過酷な車載動作条件に適しています。このラジアルセラミックコンデンサは、-55+160 ℃ の静電容量が 100、000 pF ですこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 10 % の許容差を備えています。静電容量が大きく、小型サイズ 取り付けスタイル: ラジアル 圧着及びストレートリードスタイル ELV 指令に適合する部品。

仕様●静電容量:100nF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6969-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする