K101J15C0GF53H5G MLCC 100pF 50V dc 1袋 10個入 VISHAY 62249506

MLCC 100pF 50V dc 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード62249506品番K101J15C0GF53H5G
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

Vishay K..G シリーズラジアルリード付き積層セラミックコンデンサは、AEC-Q200 認定済みで、PPAP の品番を取り揃えており、最も過酷な車載動作条件に適しています。このラジアルセラミックコンデンサは、静電容量が -55 → +160 ℃ ですこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 5 % の許容差を備えています。静電容量が大きく、小型サイズ 取り付けス
Vishay K..G シリーズラジアルリード付き積層セラミックコンデンサは、AEC-Q200 認定済みで、PPAP の品番を取り揃えており、最も過酷な車載動作条件に適しています。このラジアルセラミックコンデンサは、静電容量が -55 → +160 ℃ ですこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 5 % の許容差を備えています。静電容量が大きく、小型サイズ 取り付けスタイル: ラジアル 圧着及びストレートリードスタイル ELV 指令に適合する部品。

仕様●静電容量:100pF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:± 5%アズワン品番65-7083-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする