曜日別特売
RDER71H103K0K1H03B MLCC 10nF 50V dc 1袋 10個入 MURATA(村田製作所) 62250240

MLCC 10nF 50V dc 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)仕様●静電容量:10nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4 x 2.5 x 8.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:8.5mm●シリーズ:Rde●抑制クラス:Class 2注文コード62250240品番RDER71H103K0K1H03B
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
仕様●静電容量:10nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4 x 2.5 x 8.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:8.5mm●シリーズ:Rde●抑制クラス:Class 2アズワン品番65-7158-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする