曜日別特売
ZRB18AD71A106KE01L MLCC 10μF 10V dc 0603 1608M 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所) 62250504

MLCC 10μF 10V dc 0603 1608M 1セット 3000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(3000個)注文コード62250504品番ZRB18AD71A106KE01L
参考基準価格(税別)¥58,500販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

コンデンサをインターポーザに取り付ける新しい構造により、ノイズを低減します。この製品はノイズ低減効果があります コンデンサをインターポーザに取り付けると、コンデンサの振動の伝達が抑制され、ノイズレベルが低減されます 基板設計を変更することなく、以前の MLCC を交換できます この製品は、MLCC と同じ LW サイズのインターポーザボードを使用
コンデンサをインターポーザに取り付ける新しい構造により、ノイズを低減します。この製品はノイズ低減効果があります コンデンサをインターポーザに取り付けると、コンデンサの振動の伝達が抑制され、ノイズレベルが低減されます 基板設計を変更することなく、以前の MLCC を交換できます この製品は、MLCC と同じ LW サイズのインターポーザボードを使用して設計されており、小型ボードに MLCC を取り付けるための技術を向上しています。したがって、従来の MLCC を新しい MLCC と交換することができます。インターポーザボード( ZRB シリーズ)は、ランド設計を変更することなくきしみ音対策を実現します 用途 携帯電話、タブレット端末、PC、DSC、ビデオカメラ、HDD / SSD、パネル関連、カーナビ、ポータブルレコーダ。

仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7T●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 1mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:1mm●シリーズ:ZRB●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6921-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする