曜日別特売
AC0603JRNPO9BN150 MLCC 15pF 50V dc 0603 1608M 1セット 200個入 YAGEO 62251597

MLCC 15pF 50V dc 0603 1608M 1セット 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(200個)注文コード62251597品番AC0603JRNPO9BN150
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:15pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7107-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする