K222K15X7RF53H5G MLCC 2.2nF 50V dc 1袋 10個入 VISHAY 62253934

MLCC 2.2nF 50V dc 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード62253934品番K222K15X7RF53H5G
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
仕様●静電容量:2.2nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6971-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする