MURATA(村田製作所)
MLCC 2.7pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
注文コード
62254686
品番
GJM1555C1H2R7WB01D
参考基準価格(税別)
¥4,510
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(500個入り)●静電容量:2.7pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.05pF●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番
65-6948-40