MURATA(村田製作所)
MLCC 22μF 50V dc 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
62256348
品番
RDEC71H226MWK1H03B
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7S●許容差:±20%●寸法:5.5 x 4 x 12.5mm●長さ:5.5mm●奥行き:4mm●高さ:12.5mm●シリーズ:Rde●抑制クラス:Class 2
アズワン品番
65-7153-48