曜日別特売
CC0603JRNPO9BN271 MLCC 270pF 50V dc ± 5% 1セット 200個入 YAGEO 62256479

MLCC 270pF 50V dc ± 5% 1セット 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(200個)注文コード62256479品番CC0603JRNPO9BN271
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:270pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%アズワン品番65-6990-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする