曜日別特売
GRM0335C1H300GA01D MLCC 30pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所) 62257100

MLCC 30pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1セット(1000個)注文コード62257100品番GRM0335C1H300GA01D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:30pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7123-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする