C2220X333JDGACAUTO MLCC 33nF 1kV dc 2220 5750M KEMET 62257556

MLCC 33nF 1kV dc 2220 5750M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード62257556品番C2220X333JDGACAUTO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

高周波数で優れた性能を発揮します C0G は高電圧が優先される誘電体です 設計エンジニアの数を増やせます。エンジンルーム内または 車内で、信頼性の高いコンデンサです ミッションクリティカル / セーフティクリティカルな車載用途での性能 回路テストプロトコルと検査条件が厳しくなっています 車載グレード製品向けに設立されました 潜在的に過酷な環境
高周波数で優れた性能を発揮します C0G は高電圧が優先される誘電体です 設計エンジニアの数を増やせます。エンジンルーム内または 車内で、信頼性の高いコンデンサです ミッションクリティカル / セーフティクリティカルな車載用途での性能 回路テストプロトコルと検査条件が厳しくなっています 車載グレード製品向けに設立されました 潜在的に過酷な環境条件の認識。 KEMET 車載グレードシリーズコンデンサが最適です 要件の厳しい車載電子部品評議会の AEC-Q200 認定要件。

仕様●静電容量:33nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●寸法:5.9 x 5 x 2.5mm●長さ:5.9mm●奥行き:5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:X FT-CAP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7040-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする