曜日別特売
885012205084 MLCC 4.7 nF 100 V dc 0402 1005M 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK 62258204

MLCC 4.7 nF 100 V dc 0402 1005M 1袋 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(200個)注文コード62258204品番885012205084
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様●静電容量:4.7 nF●電圧:100 V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:1 x 0.5 x 0.5 mm●長さ:1 mm●奥行き:0.5 mm●高さ:0.5 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7085-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする