オムロンヘルスケア
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CJ1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62267794
品番
CJ1WCIF11
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
CJ1Wシリーズアクセサリ
これらのアクセサリは、すべてのCJ1W I/Oユニットと併用できます。
CJ1Wシリーズアクセサリ。これらのアクセサリは、すべてのCJ1W I/Oユニットと併用できます。
仕様
●併用可能製品:CJ1シリーズ●メーカーシリーズ:CJ1●電圧カテゴリ:5 V●実装タイプ:パネル取り付け●長さ:34mm
アズワン品番
65-7265-44