Omron プログラマブルロジックOmron CJ2M は、パルス出力とイーサネットネットワークコンピュータインターフェースデバイスを備えたプログラマブルロジックコントローラ( PLC )です。10000 ステップのプログラム能力と 2,560 ポイントを備えています。この PLC は CJ2M シリーズに対応しています。Faster Function Block の呼び出しと実行の Faster、割
Omron プログラマブルロジックOmron CJ2M は、パルス出力とイーサネットネットワークコンピュータインターフェースデバイスを備えたプログラマブルロジックコントローラ( PLC )です。10000 ステップのプログラム能力と 2,560 ポイントを備えています。この PLC は CJ2M シリーズに対応しています。Faster Function Block の呼び出しと実行の Faster、割り込み処理の高速化、オーバーヘッド時間の短縮など、さまざまな属性があり、実行時間を大幅に短縮します。このモジュールは、高速カウンタ、割り込み入力、パルストレイン / PWM 出力を備えています。構造化されたオブジェクト指向プログラミングを可能にするファンクションブロックの実行メモリが追加されました。RS-232C 又は RS-422/A/485 通信ポートにシリアルオプションモジュールを追加することができます。命令リスト、ラダーロジック、構造化テキスト、SFC など、さまざまなコーディング方法をサポートしています。特長と利点PLC へのプラグアンドプレイアクセス用の USB パルス I/O モジュールで位置制御機能を追加できます イーサネットポートあり / なしの両方で、パフォーマンスの向上とメモリ容量の増加を実現できます 使いやすいプログラミング、Faster 論理命令実行時間の Faster Processor は、40 ns に短縮されました シリアルポートプラグインを選択可能 動作温度範囲: 0 → 55 ℃ 160K ワードのデータメモリ容量用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CE cULus 認定 Lloyd 認定 NK 認定。