曜日別特売
CP2E-E30DR-A PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18 12 オムロンヘルスケア 62267925

PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18 12

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62267925品番CP2E-E30DR-A
参考基準価格(税別)¥33,600販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

CP2E シリーズコンパクト PLC - 必須タイプ、18 DI、12DO、リレー出力、電源 220 V ac、4k ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( C
CP2E シリーズコンパクト PLC - 必須タイプ、18 DI、12DO、リレー出力、電源 220 V ac、4k ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( CP2E-N タイプ) バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます ファンクションブロックと構造化テキストにより、プログラミング効率が向上します 動作温度範囲は -20 → 60 ℃ で、特殊な用途で信頼性の高い使用が可能です 迅速なトラブルシューティングのための入出力 Terminal LED インジケータ。

仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:18●出力タイプ:リレー●入力方式:デジタル●デジタル出力数:12●インターフェイス:RS-485●出力数:12●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS-232, RS-485, USB●プログラム容量:4 kB●実装タイプ:パネル取り付け●奥行き:110mmアズワン品番65-7322-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする