曜日別特売
2701226 PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクト 62268056

PLC I/Oモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62268056品番2701226
参考基準価格(税別)¥74,700販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

Phoenix Contact I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。デジタル信号の取得に使用されます。入力のフィルタ時間を調整して、ノイズ耐性を高めます。フィルタ時間は 100 μ s で、用途で最大入力周波数 5 kHz のカウンタ機能を実装できます。シングルワイヤ技術でセンサを接続する 32 のデジタル入力を備えています
Phoenix Contact I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。デジタル信号の取得に使用されます。入力のフィルタ時間を調整して、ノイズ耐性を高めます。フィルタ時間は 100 μ s で、用途で最大入力周波数 5 kHz のカウンタ機能を実装できます。シングルワイヤ技術でセンサを接続する 32 のデジタル入力を備えています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20。

仕様●入力方式:デジタル●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mmアズワン品番65-7279-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする