曜日別特売
2702053 PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクト 62268074

PLC I/Oモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62268074品番2702053
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

Phoenix Contact このモジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。デジタル信号の出力に使用されます。64 個のデジタル出力を備え、短絡と過負荷から出力を保護します。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
Phoenix Contact このモジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。デジタル信号の出力に使用されます。64 個のデジタル出力を備え、短絡と過負荷から出力を保護します。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20。

仕様●出力タイプ:デジタル●出力電流:300 A●寸法:129.9 x 53.6 x 54 mmアズワン品番65-7325-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする