曜日別特売
2702071 PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクト 62268248

PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62268248品番2702071
参考基準価格(税別)¥57,100販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にデジタル信号の出力に使用されます。出力は、短絡や過負荷から保護されています。40 → +85 ℃ の温度範囲で動作します2 線及び 3 線技術によるアクチュエータの接続 最小更新時間<は 100 μ s です デバイス定格プレートが保存されました 診断 / ステータスイン
Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にデジタル信号の出力に使用されます。出力は、短絡や過負荷から保護されています。40 → +85 ℃ の温度範囲で動作します2 線及び 3 線技術によるアクチュエータの接続 最小更新時間<は 100 μ s です デバイス定格プレートが保存されました 診断 / ステータスインジケータこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●出力電流:500 mA●寸法:129.9 x 35 x 54 mmアズワン品番65-7343-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする