CJ1WID212 PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CJ/NJコントローラ用 オムロンヘルスケア 62268388

PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CJ/NJコントローラ用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62268388品番CJ1WID212
参考基準価格(税別)¥57,800販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

CJ1WシリーズI/Oモジュール
CJ1W I/Oモジュールは、直接CJ/NJ CPUユニットに接続することで、I/O接続ケーブルを介して追加の拡張ラックに接続するオプションを備えています。
スペースが限られていてもコントローラ容量を拡張するオプションを提供するラックマウント可能なユニット 簡単に使えるコネクタにより苦労せずすばやく拡張
CJ1WシリーズI/Oモジュール。CJ1W I/Oモジュールは、直接CJ/NJ CPUユニットに接続することで、I/O接続ケーブルを介して追加の拡張ラックに接続するオプションを備えています。スペースが限られていてもコントローラ容量を拡張するオプションを提供するラックマウント可能なユニット 簡単に使えるコネクタにより苦労せずすばやく拡張。

仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:CJ/NJコントローラ●入力方式:電圧●シリーズ:IB IL 24 DI 4-XC-PAC●寸法:95.4 x 31 x 89 mmアズワン品番65-7359-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする