曜日別特売
CJ1WOC211SL PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CJ2 Series用 オムロンヘルスケア 62268406

PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CJ2 Series用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62268406品番CJ1WOC211SL
参考基準価格(税別)¥70,900販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

Omron PLC 拡張Omron プログラマブルロジックコントローラ( PLC )拡張 I/O モジュールは、16 個のリレー出力コンタクトユニットです。このデバイスを使用すると、デジタル I/O、アナログ I/O、通信モジュールを任意の組み合わせで CPU の右側に装着して、システムスループットを向上させることができます。入力電圧定格範囲は、12 → 24 V dc です。モジ
Omron PLC 拡張Omron プログラマブルロジックコントローラ( PLC )拡張 I/O モジュールは、16 個のリレー出力コンタクトユニットです。このデバイスを使用すると、デジタル I/O、アナログ I/O、通信モジュールを任意の組み合わせで CPU の右側に装着して、システムスループットを向上させることができます。入力電圧定格範囲は、12 → 24 V dc です。モジュールは、拡張アセンブリの一部としてシステムに接続し、外部デバイスから PLC システムにオン / オフ信号を受信して、CPU ユニットの I/O メモリを更新できます。CJ シリーズの幅広い入力ユニットは、高速入力を備え、SYSMAC CJ シリーズに適合します。特長と利点高速出力モデルを用意しており、さまざまな用途に対応できます 応答時間: 15 μ s オフ応答時間: 80 μ s 出力ユニットには、リレー接点出力、トライアック出力、又はトランジスタ出力の 3 つの出力タイプがあります ねじなし Terminal I/O 接続 トランジスタ出力の場合は、シンク出力又はソース出力から選択します 負荷短絡保護機能付き出力ユニットも用意しています Fujitsu コネクタまたは MIL コネクタの各アプリケーションに最適なインターフェイスを選択します 外部出力デバイスを簡単に配線できるように、さまざまなコネクタ - 端子台変換ユニットが用意されています。 32 出力又は 64 出力のモデルを用意用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CE cULus認定 Lloyd 認定取得 NK 認定。

仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:CJ2 Series●出力タイプ:Digital, Relay●シリーズ:CJ2●出力電流:2 A●寸法:90 x 31 x 89 mmアズワン品番65-7286-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする