曜日別特売
CJ1WID211 PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール SYSMAC CJ Series用 オムロンヘルスケア 62268467

PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール SYSMAC CJ Series用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62268467品番CJ1WID211
参考基準価格(税別)¥25,400販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

Omron PLC 拡張モジュールOmron プログラマブルロジックコントローラ( PLC )拡張 I/O モジュールは、16 個のデジタル入力ユニットです。このデバイスを使用すると、デジタル I/O、アナログ I/O、通信モジュールを任意の組み合わせで CPU の右側に装着して、システムスループットを向上させることができます。定格入力電圧は 26.4 V dc、出力電流は 3 mA
Omron PLC 拡張モジュールOmron プログラマブルロジックコントローラ( PLC )拡張 I/O モジュールは、16 個のデジタル入力ユニットです。このデバイスを使用すると、デジタル I/O、アナログ I/O、通信モジュールを任意の組み合わせで CPU の右側に装着して、システムスループットを向上させることができます。定格入力電圧は 26.4 V dc、出力電流は 3 mA です。モジュールは、拡張アセンブリの一部としてシステムに接続し、外部デバイスから PLC システムにオン / オフ信号を受信して、CPU ユニットの I/O メモリを更新できます。ねじなし( SL )を除くすべてのモジュールに、I/O 接続用の取り外し可能なねじ Terminal Block が搭載されています。CJ シリーズの幅広い入力ユニットは、高速入力を備え、SYSMAC CJ シリーズに適合します。特長と利点高速入力を使用可能 応答時: 15 μ s オフ応答時間: 90 μ s この 24 V dc モデルは、NPN 又は PNP 出力のいずれかのデバイスに接続できます 極性を選択する必要はありません 外部ノイズの影響を軽減するため、ユニットのデジタルフィルタを 0 ms → 32 mS の範囲で設定できます Fujitsu または MIL コネクタインターフェイスを使用できます Terminal Block の変換ユニットが利用できるため、外部デバイスへの接続が容易です用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CE cULus認定 Lloyd 認定取得 NK 認定。

仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:SYSMAC CJ Series●入力方式:Digital●シリーズ:SYSMAC CJ Series●出力電流:3 mA●寸法:89 x 31 x 95.4 mmアズワン品番65-7265-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする