曜日別特売
TM5SPS2 PLC I/Oモジュール 配電モジュール ロジックコントローラ、モーションコントローラ用 シュナイダーエレクトリック 62268555

PLC I/Oモジュール 配電モジュール ロジックコントローラ、モーションコントローラ用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62268555品番TM5SPS2
参考基準価格(税別)¥37,200販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

Schneider Electric 配電モジュールは、複雑な機械向けに設計された柔軟性と拡張性に優れています。最大消費電力は 1.91 W です動作高度: 0 → 2000 m 保管高度: 0 → 3000 m 耐衝撃性: 15 gn で 11 ms
Schneider Electric 配電モジュールは、複雑な機械向けに設計された柔軟性と拡張性に優れています。最大消費電力は 1.91 W です動作高度: 0 → 2000 m 保管高度: 0 → 3000 m 耐衝撃性: 15 gn で 11 ms。

仕様●アクセサリタイプ:配電モジュール●併用可能製品:ロジックコントローラ、モーションコントローラ●範囲:Modicon TM5 ですアズワン品番65-7331-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする