2702236 PLC拡張モジュール HART 拡張モジュール用 フエニックス・コンタクト 62268677

PLC拡張モジュール HART 拡張モジュール用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62268677品番2702236
参考基準価格(税別)¥463,000販売価格(税込)¥505,780
販売価格(税別)
459,800

Phoenix Contact プロトコルコンバータは、アナログループ電源ねじ接続で使用する 8 チャンネル HART 拡張モジュールを備えています。周囲温度: -40 → 70 ℃ 保護等級: IP20
Phoenix Contact プロトコルコンバータは、アナログループ電源ねじ接続で使用する 8 チャンネル HART 拡張モジュールを備えています。周囲温度: -40 → 70 ℃ 保護等級: IP20。

仕様●併用可能製品:HART 拡張モジュール●寸法:99 x 45 x 114.5 mmアズワン品番65-7279-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする