曜日別特売
2688598 PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用 フエニックス・コンタクト 62268765

PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62268765品番2688598
参考基準価格(税別)¥102,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Phoenix モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。産業用途で標準熱電対から信号を取得するために使用されます。プッシュイン接続方式を使用している。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビ
Phoenix モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。産業用途で標準熱電対から信号を取得するために使用されます。プッシュイン接続方式を使用している。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:I/Oモジュール●寸法:122.4 x 35 x 54 mmアズワン品番65-7345-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする