曜日別特売
G70AZOC163DC24 PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール G7シリーズ用 オムロンヘルスケア 62268844

PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール G7シリーズ用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62268844品番G70AZOC163DC24
参考基準価格(税別)¥29,400販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

I/Oリレーターミナル
柔軟なI/Oと省配線を実現
ターミナルブロックは電気ショックからのフィンガータッチ保護に対応し、VDE 0106に準拠 コネクタでPLCとSBCに簡単接続 DINレールトラックに実装 G2R出力リレー実装時はSPDT(フォームC)スイッチングに対応 G70A I/Oブロックは、UL、CSA、IEC、VDE、SEV、SEMKO、DEMKO、SET1認定(G2RリレーとG3R SSR搭載時)
I/Oリレーターミナル。柔軟なI/Oと省配線を実現。ターミナルブロックは電気ショックからのフィンガータッチ保護に対応し、VDE 0106に準拠 コネクタでPLCとSBCに簡単接続 DINレールトラックに実装 G2R出力リレー実装時はSPDT(フォームC)スイッチングに対応 G70A I/Oブロックは、UL、CSA、IEC、VDE、SEV、SEMKO、DEMKO、SET1認定(G2RリレーとG3R SSR搭載時)。

仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:G7シリーズ●出力タイプ:NPNアズワン品番65-7359-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする