曜日別特売
VLVAW0N03503AA Power Factor Corection Capacitors PFC 22kvar 3 シュナイダーエレクトリック 62269018

Power Factor Corection Capacitors PFC 22kvar 3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62269018品番VLVAW0N03503AA
参考基準価格(税別)¥797,000販売価格(税込)¥868,780
販売価格(税別)
789,800

Schneider Electric VarSet コンデンサバンクは、標準動作条件で最高の性能を発揮できるように最適化されています。また、屋内用途向けの頑丈なエンクロージャシステム IP31 保護、埃の多い過酷な環境向けの IP54 キットも用意されています。VarSet シリーズは、細心の注意を払って製造された高品質な製品で、信頼性の高い性能を発揮するように設計されて
Schneider Electric VarSet コンデンサバンクは、標準動作条件で最高の性能を発揮できるように最適化されています。また、屋内用途向けの頑丈なエンクロージャシステム IP31 保護、埃の多い過酷な環境向けの IP54 キットも用意されています。VarSet シリーズは、細心の注意を払って製造された高品質な製品で、信頼性の高い性能を発揮するように設計されています。コスト削減及び迅速な投資回収を実現するための簡単な選択肢です。長寿命性能 設置と試運転が簡単 IEC61921 及び IEC61439-1 及び 2 に準拠して完全にタイプテスト済み メンテナンスが容易 熱監視装置。

仕様●電圧:400V ac●kvar 50 Hz:22kvar●相数:3●シリーズ:VarSetアズワン品番65-6969-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする