曜日別特売
B84771M0015A000 RFIフィルタ 単相 15A パネルマウント EPCOS 62271145

RFIフィルタ 単相 15A パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62271145品番B84771M0015A000
1月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

UL認定部品、VDE、CSA認定、SEMKO
IEC医療用フィルタ付き差込プラグ、ブリード抵抗器付き
IECコネクタが付属した2ラインフィルタ、金属ケース入り 漏洩電流が低い医療用バージョン スイッチモード電源、DC用途、及び計測機器に使用 負荷側の接続: 6.3 mmタブ
UL認定部品、VDE、CSA認定、SEMKO。IEC医療用フィルタ付き差込プラグ、ブリード抵抗器付き。IECコネクタが付属した2ラインフィルタ、金属ケース入り 漏洩電流が低い医療用バージョン スイッチモード電源、DC用途、及び計測機器に使用 負荷側の接続: 6.3 mmタブ。

仕様●最大定格電流:15A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:タブ●相数:1●シリーズ:B84771●動作周波数:50 → 60Hz●長さ:50mm●奥行き:43.5mm●高さ:22.5mm●寸法:50 x 43.5 x 22.5mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7082-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする