曜日別特売
BM4251 ScreenMates サンプルトラックチューブ96 番号入 ラック BMシリーズ Thermo Fisher Scientific 62271949

BM4251 ScreenMates サンプルトラックチューブ96 番号入 ラック BMシリーズ Thermo Fisher Scientific 62271949
BM4251 ScreenMates サンプルトラックチューブ96 番号入 ラック BMシリーズ Thermo Fisher Scientific 62271949

ScreenMates サンプルトラックチューブ96 番号入 ラック BMシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
アズワン品番65-3804-78
内容量1個(960本)注文コード62271949品番BM4251
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥29,460販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

Screen Mates(R) サンプルトラックチューブ
ポリプロピレンストレージチューブ
Screen Mates(R)には、0.75ml丸底・1.4ml丸底をご用意しております。いずれも100%バージンポリプロピレン樹脂(PP)を原料に使用しており、サンプルの保存・保管に最適。
サンプルトラッキングオプション
Screen Mates(R)では、サンプル管理の為のオプションとして
Screen Mates(R)には、0.75ml丸底・1.4ml丸底をご用意しております。いずれも100%バージンポリプロピレン樹脂(PP)を原料に使用しており、サンプルの保存・保管に適しています。丸底のスタンダードタイプ。未滅菌。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●チューブ外寸:全長44.5mm, 胴部Φ9.0mm●材質:P.P●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3804-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする