曜日別特売
SG73P1EWTTP102J SMDレジスタ 0402 1005M 0.25W 1セット 100個入 KOA 62274444

SMDレジスタ 0402 1005M 0.25W 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(100個)アズワン品番65-6932-53注文コード62274444品番SG73P1EWTTP102J
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839
仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-6932-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする