曜日別特売
SG73P1JTTD8661F SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入 KOA 62275029

SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5000個)アズワン品番65-7065-41注文コード62275029品番SG73P1JTTD8661F
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7065-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする