※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャニオン
W21型ステンレスワゴン ナイロンウレタン車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
奥行(mm)
460
460
610
幅(mm)
910
610
760
910
1070
1220
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62275213
品番
W21C-A4609
参考基準価格(税別)
¥174,300
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
棚板・支柱・キャスター金具すべてがSUS304のオールステンレス仕様ですので耐腐食・耐薬品性に優れておりクリーンルーム等に最適です。
幅(mm)
910
材質(本体)
SUS304
タイプ
オールステンレス仕様
奥行(mm)
460
段数
2
全高(mm)
950
材質(キャスター)
ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
キャスター径(Φmm)
100
棚ピッチ(mm)
25
キャスター金具
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
均等耐荷重(kg/台)
200
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません