曜日別特売
MCW0612MC1501FP100 SMDレジスタ 0612 1632M 1W 1セット 1000個入 VISHAY 62275318

SMDレジスタ 0612 1632M 1W 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(1000個)注文コード62275318品番MCW0612MC1501FP100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,300
仕様●入数:1リール(1000個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:± 0.5, ± 1 %●定格電力:1Wアズワン品番65-7031-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする