VISHAY
SMDレジスタ 0612 1632M 1W 1セット 1000個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1セット(1000個)
注文コード
62275336
品番
MCW0612MC4701FP100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,800
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:± 0.5, ± 1 %●定格電力:1W
アズワン品番
65-7027-06