TNPU08051K00AWEN00 SMDレジスタ 0805 2012M 0.125W VISHAY 62275844

SMDレジスタ 0805 2012M 0.125W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番65-6950-25注文コード62275844品番TNPU08051K00AWEN00
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839
仕様●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-6950-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする