VISHAY
SMDレジスタ 0805 2012M 0.125W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
アズワン品番
65-6947-06
注文コード
62275860
品番
TNPU080520K0AWEN00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,050
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.125W
アズワン品番
65-6947-06