SD3.800 サーメットリーマSD ステンレス加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 62295164

サーメットリーマSD ステンレス加工用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)3.8刃長(mm)16注文コード62295164品番SD3.800
参考基準価格(税別)¥11,890販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。

用途ステンレス材質サーメット刃数4全長(mm)65刃長(mm)16シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)3.8首下長(mm)29コーティングノンコーティング食付長さ(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする