F.P.(エフ・ピー・ツール)
サーメットリーマSD ステンレス加工用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
5.1
刃長(mm)
24
注文コード
62295295
品番
SD5.100
参考基準価格(税別)
¥15,810
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
441
種類から選べます
他の種類を見る
耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。
用途
ステンレス
材質
サーメット
刃数
6
全長(mm)
75
刃長(mm)
24
シャンク径(Φmm)
5.5
刃径(Φmm)
5.1
首下長(mm)
42
コーティング
ノンコーティング
食付長さ(mm)
0.8