SD7.700 サーメットリーマSD ステンレス加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 62295557

サーメットリーマSD ステンレス加工用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)7.7刃長(mm)24注文コード62295557品番SD7.700
参考基準価格(税別)¥29,540販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。

用途ステンレス材質サーメット刃数6全長(mm)85刃長(mm)24シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)7.7首下長(mm)48コーティングノンコーティング食付長さ(mm)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする