※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカチ電機工業
防水アルミダイキャストボックス ADシリーズ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1台
寸法H(mm)
100
注文コード
62298706
品番
AD18-12-10
参考基準価格(税別)
¥14,940
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カバースクリュー:ステンレス鋼、アースネジ:鉄
トラスコ品番
204-3068
色
ガスケット:ブラック又はホワイトアイボリー
使用温度範囲(℃)
-40~80
寸法H(mm)
100
寸法d(mm)
80
寸法a(mm)
169
寸法D(mm)
120
表面処理
カバースクリュー:無処理、アースネジ:銅メッキ(M4サイズのみ三価クロメート)
寸法e(mm)
152
寸法W(mm)
180
寸法b(mm)
140
保護等級
IP67
寸法h(mm)
102
締付トルク(N・m)
カバー:2.8~3
寸法c(mm)
109
材質(カバー)
トップ:アルミダイキャスト
寸法g(mm)
64
寸法f(mm)
162
寸法i(mm)
33
寸法j(mm)
13
寸法k(mm)
92.5
材質(ガスケット)
エラストマー、シリコン、ポリウレタン又はネオプレーン
材質(ボディ)
アルミダイキャスト
塗装
粉体塗装
色(カバー)
トップ:ライトグレー
自重(kg)
1.31
対応ボディー色
ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水・防塵