CP10.400 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 62300019

超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)10.4注文コード62300019品番CP10.400
参考基準価格(税別)¥27,680販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)

用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4全長(mm)115刃長(mm)40シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)10.4首下長(mm)55コーティングF.P.Cコーティング食付長さ(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする