曜日別特売
BSB-7624H(NA) 木製 ベッド下収納ボックス YAMAZEN(山善) 62302084

 

BSB-7624H(NA) 木製 ベッド下収納ボックス YAMAZEN(山善) 62302084
BSB-7624H(NA) 木製 ベッド下収納ボックス YAMAZEN(山善) 62302084
BSB-7624H(NA) 木製 ベッド下収納ボックス YAMAZEN(山善) 62302084
BSB-7624H(NA) 木製 ベッド下収納ボックス YAMAZEN(山善) 62302084
BSB-7624H(NA) 木製 ベッド下収納ボックス YAMAZEN(山善) 62302084
BSB-7624H(NA) 木製 ベッド下収納ボックス YAMAZEN(山善) 62302084
BSB-7624H(NA) 木製 ベッド下収納ボックス YAMAZEN(山善) 62302084
BSB-7624H(NA) 木製 ベッド下収納ボックス YAMAZEN(山善) 62302084

木製 ベッド下収納ボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード62302084品番BSB-7624H(NA)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

ベッド下のスペースにぴったりの、木製収納ケース。中央には仕切り板が1枚付いて、収納スペースを区切って利用可能。中は木目調の樹脂コーティングされており、お手入れもラクラク。前後方向に動くキャスター付きで出し入れもスムーズ。裏面にはしっかり補強桟も入ったしっかり構造。

用途スペースを有効活用。ベッド下収納 すきま家具 キャスター付 収納ボックス セット。天然木 木目調 組立式。お手入れ手間なし シンプル 機能的。材質前板:天然木パイン(無塗装)、本体:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)質量(kg)11ナチュラル形式組立式内容2個セット耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×420×235引出し内寸法(mm)幅720×奥行385×深さ175組立時間約30-40分
取扱説明書:(0.67MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする