曜日別特売
BSB7619L(NA) 木製 ベッド下収納ボックス YAMAZEN(山善) 62302093

 

BSB7619L(NA) 木製 ベッド下収納ボックス YAMAZEN(山善) 62302093
BSB7619L(NA) 木製 ベッド下収納ボックス YAMAZEN(山善) 62302093
BSB7619L(NA) 木製 ベッド下収納ボックス YAMAZEN(山善) 62302093
BSB7619L(NA) 木製 ベッド下収納ボックス YAMAZEN(山善) 62302093
BSB7619L(NA) 木製 ベッド下収納ボックス YAMAZEN(山善) 62302093
BSB7619L(NA) 木製 ベッド下収納ボックス YAMAZEN(山善) 62302093
BSB7619L(NA) 木製 ベッド下収納ボックス YAMAZEN(山善) 62302093
BSB7619L(NA) 木製 ベッド下収納ボックス YAMAZEN(山善) 62302093

木製 ベッド下収納ボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード62302093品番BSB7619L(NA)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

ベッド下のスペースにぴったりの、木製収納ケース。中央には仕切り板が1枚付いて、収納スペースを区切って利用可能。中は木目調の樹脂コーティングされており、お手入れもラクラク。前後方向に動くキャスター付きで出し入れもスムーズ。裏面にはしっかり補強桟も入ったしっかり構造。

用途スペースを有効活用。ベッド下収納 すきま家具 キャスター付 収納ボックス セット。天然木 木目調 組立式。お手入れ手間なし シンプル 機能的。材質前板:天然木パイン(無塗装)、本体:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)質量(kg)10.5ナチュラル形式組立式内容2個セット耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×420×185引出し内寸法(mm)幅720×奥行385×深さ125組立時間約30-40分
取扱説明書:(0.67MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする