用途PCチェア、オフィスチェア、OAチェア、ワークチェアとして。全高(mm)695~785座面高さ(mm)430~520本体質量(kg)6.5材質座部・背部・合板連結部・脚部:スチール(エポキシ樹脂塗装)、クッション材:ウレタンフォーム、張り材:ポリエステル質量(kg)6.5色ブラック形式組立式寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:370×高さ210耐荷重(kg)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×605×695~785本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×605×695~785組立時間約20~30分座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400