チップアイスディスペンサー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード62303177品番SIM-CD125GC
参考基準価格(税別)¥1,104,000販売価格(税込)¥703,780
販売価格(税別)
639,800

ポンプチューブのセットがワンタッチで行えます。一つのポンプヘッドで径の異なるポンプチューブをセットできます。薄肉チューブ用最大4個まで連装できます。ケース材質:PARA(ポリアリールアミド)

用途チューブに合わせたヘッドを選定トラスコ品番216-0800材質SUS幅(mm)105材質/仕上ケース材質:PARA(ポリアリールアミド)、ローター:ステンレススチール高さ(mm)105奥行(mm)64流量(mL/min)最小:0.06/最大:2300適合ポンプチューブ:L/S13、L/S14、L/S16、L/S25、L/S17、L/S18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲用ディスペンサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする