※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台注文コード62303807品番SET150PTEC-50HZ
参考基準価格(税別)¥1,272,500販売価格(税込)¥1,199,000販売価格(税別)
IE3規格対応のトップランナーモーターを搭載した製品です。溶接ヒューム専用として開発した集じん機です。パルスジェット除塵機能付きで、常に最適な能力を発揮します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。微差圧感知センサー式パルスジェット除じんにより常に最適な能力を発揮します。50Hz・60Hz各専用機です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、溶接ヒューム捕集用に開発された高性能不織布フィルターを搭載し、最適な集じん能力を発揮します。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。