リスパック
バイオデリカ シェルBOX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(25枚)
室数
1
注文コード
62307709
品番
40 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
室数・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ランチBOXにも最適!蓋・本体が一体型で在庫管理が簡単。
用途
蓋も本体も環境配慮の地球にやさしい一部植物性プラスチック使用。一体型だから在庫管理が簡単な万能容器。レンジアップも可能です。
材質
バイオPPF
色
黒
寸法(mm)
195×150×38/30(本体高/蓋高)
電子レンジ
○
室数
1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※この容器はタルク入りポリプロピレン製で耐熱温度は130℃です。
※電子レンジで内容物を温めることは出来ますが、電子レンジやオーブンでの調理に使用しないで下さい。
※揚げたてのフライなど熱い物を入れないで下さい。
※火気から離して取り扱って下さい
※容器の縁で指先等を切る事がありますのでご注意下さい。※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
商品説明動画
始めよう!テイクアウト ?容器選定と衛生管理のポイント? 盛付けレシピ動画「お弁当」
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった