曜日別特売
80-1クラフトB バイオデリカ シェルBOX リスパック 62307797

80-1クラフトB バイオデリカ シェルBOX リスパック 62307797
80-1クラフトB バイオデリカ シェルBOX リスパック 62307797
80-1クラフトB バイオデリカ シェルBOX リスパック 62307797

バイオデリカ シェルBOX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋(25枚)室数1注文コード62307797品番80-1クラフトB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ランチBOXにも最適!蓋・本体が一体型で在庫管理が簡単。

用途蓋も本体も環境配慮の地球にやさしい一部植物性プラスチック使用。一体型だから在庫管理が簡単な万能容器。レンジアップも可能です。材質バイオPPF寸法(mm)248×201×35/20(本体高/蓋高)電子レンジ室数1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※この容器はタルク入りポリプロピレン製で耐熱温度は130℃です。
※電子レンジで内容物を温めることは出来ますが、電子レンジやオーブンでの調理に使用しないで下さい。
※揚げたてのフライなど熱い物を入れないで下さい。
※火気から離して取り扱って下さい
※容器の縁で指先等を切る事がありますのでご注意下さい。※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

商品説明動画

始めよう!テイクアウト ?容器選定と衛生管理のポイント? 盛付けレシピ動画「お弁当」
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする